SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM32SU45M2 LXM32S SERC 3A RMS PEAK 240V SING

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 115...230 V
Frequenza di rete - 50/60 Hz
Numero di fasi d'entrata - 1
Numero di fasi d'uscita - 1
Max. frequenza d'uscita - 8 Hz
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480694806
Codice prodotto
SNRLXM32SU45M2
Cod. produttore
LXM32SU45M2
Produttore
SNR
Tensione di rete:
115...230 V
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Numero di fasi d'entrata:
1
Numero di fasi d'uscita:
1
Max. frequenza d'uscita:
8 Hz
Tensione d'uscita massima:
230 V
Corrente di uscita nominale I2N:
1.5 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
0.3 kW
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
0.3 kW
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
5 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
10 %
Numero di uscite analogiche:
1
Numero di ingressi analogici:
3
Numero di uscite digitali:
2
Numero di ingressi digitali:
6
Con elemento di comando:
no
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporto protocollo per BACnet:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Con interfaccia ottica:
no
Con collegamento PC:
no
Chopper di frenatura integrato:
no
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
no
Tipo di convertitore:
Altro
Grado di protezione (IP):
Altro
Altezza:
270 mm
Larghezza:
68 mm
Profondità:
237 mm