pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM32CU45M2 LXM32C ANALOG. TRENO IMP. 4,5A RMS PEA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM32CU45M2 LXM32C ANALOG. TRENO IMP. 4,5A RMS PEA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 115...230 V

  • Frequenza di uscita massima - 8 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 1.5 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 0.3 kW

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480076640

Codice prodotto

SNRLXM32CU45M2

Cod. produttore

LXM32CU45M2

Produttore

SNR

Tensione di rete:

115...230 V

Frequenza di uscita massima:

8 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

1.5 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

0.3 kW

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di fasi in ingresso:

1

Con unità di controllo:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di ingressi digitali:

6

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione d’uscita massima:

230 V

Sostiene protocollo CAN:

no

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi analogici:

3

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

0.3 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:

5 %

Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:

10 %

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Profondità:

237 mm

Altezza:

270 mm

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Larghezza:

48 mm

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Con connessione PC:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Supporta protocollo per BACnet:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con interfaccia ottica:

no

Resistenza di frenatura integrata:

no

Tipo di convertitore:

Altri

LXM32C ANALOG. TRENO IMP. 4,5A RMS PEA. gamma prodotto: Lexium 32 - tipo di prodotto o componente: servoazionamento movimento - nome abbreviato: LXM32C - numero di fasi della rete: monofase - Tensione nominale di alimentazione [Us] : 100...120 V (- 15...10 %), 200...240 V (- 15...10 %) - limiti tensione alimentazione: 170...264 V, 85...132 V - frequenza di rete: 47,5...63 Hz - filtro EMC: integrato - picco corrente uscita 3s: 3 A a 115 V per 5 s, 4.5 A a 230 V per 5 s - potenza continua: 150 W a 115 V, 500 W a 230 V - alimentazione nominale: 0.15 kW a 115 V (f = 8 kHz), 0.3 kW a 230 V (f = 8 kHz) - corrente di linea: 2,6 A, THDI of 85 % a 115 V, with external line choke di 5 mH, 2,9 A, THDI of 173 % a 115 V, without line choke, 2,9 A, THDI of 181 % a 230 V, without line choke, 3.4 A, THDI of 100 % a 230 V, with external line choke di 5 mH. Benefici: .. Applicazioni: ..