pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM28SU30M3X LXM28 SERCOS 1/3PH 230V 3KW

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM28SU30M3X LXM28 SERCOS 1/3PH 230V 3KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005760907

Codice prodotto

SNRLXM28SU30M3X

Cod. produttore

LXM28SU30M3X

Produttore

SNR

Il servoazionamento di movimento senza filtro EMC dispone di un display a 7 segmenti di interfaccia HMI con 5 pulsanti. Grazie al concetto di comunicazione aperta, le unità servoassistite Lexium 28 possono essere facilmente integrate in numerose architetture di sistemi di controllo differenti. I servoazionamenti di movimento incorporano un PTI di ingresso treno-impulsi e un PTO di uscita treno-impulsi. È un servoazionamento per il movimento con una tensione di alimentazione nominale di 220 V (monofase e trifase), una corrente di uscita di 60 A a 220 V, una potenza di 3000 W / 4.02 HP e una potenza continua di 3000 W a 220 V. È fornito di morsetti a molla per il collegamento elettrico e connettori RJ45 per l'interfaccia di comunicazione integrata Sercos. È un prodotto classificato IP20. Le dimensioni sono 116 mm (larghezza) x 234 mm (profondità) x 186 mm (altezza). Pesa 3.2 kg. Questo prodotto è certificato da CE, CSA e CULus. È conforme alle norme EN/IEC 61800-5-1. Questo prodotto è compatibile con il motore BCH2 (180 mm, stack 2) a 3000W. Montare il servoazionamento in posizione verticale (più o meno 10°). Questo è necessario per il raffreddamento del dispositivo. Le unità Lexium 28 e Lexium BCH2, il gruppo di servounità ottimizzato per tutte le soluzioni di controllo del movimento, sono convenienti, efficienti in termini energetici e di sicurezza integrata.