SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM28SU20M3X LXM28 SERCOS 1/3PH 230V 2KW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005760891
Codice prodotto
SNRLXM28SU20M3X
Cod. produttore
LXM28SU20M3X
Produttore
SNR
Il servoazionamento di movimento senza filtro EMC dispone di un display a 7 segmenti di interfaccia HMI con 5 pulsanti. Grazie al concetto di comunicazione aperta, le unità servoassistite Lexium 28 possono essere facilmente integrate in numerose architetture di sistemi di controllo differenti. I servoazionamenti di movimento incorporano un PTI di ingresso treno-impulsi e un PTO di uscita treno-impulsi. È un servoazionamento per il movimento con una tensione di alimentazione nominale di 220 V (monofase e trifase), una corrente di uscita di 36 A a 220 V, una potenza di 2000 W / 2.68 HP e una potenza continua di 2000 W a 220 V. È fornito di morsetti a molla per il collegamento elettrico e connettori RJ45 per l'interfaccia di comunicazione integrata Sercos. È un prodotto classificato IP20. Le dimensioni sono 62 mm (larghezza) x 170 mm (profondità) x 184 mm (altezza). Pesa 1.7 kg. Questo prodotto è certificato da CE, CSA e CULus. È conforme alle norme EN/IEC 61800-5-1. Questo prodotto è compatibile con i motori BCH2 (130 mm, stack 4) a 2000W, BCH2 (100 mm, stack 2) a 2000W, BCH2 (180 mm, stack 1) a 2000W. Montare il servoazionamento in posizione verticale (più o meno 10°). Questo è necessario per il raffreddamento del dispositivo. Le unità Lexium 28 e Lexium BCH2, il gruppo di servounità ottimizzato per tutte le soluzioni di controllo del movimento, sono convenienti, efficienti in termini energetici e di sicurezza integrata.