pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM28AUA5M3X LXM28 CAN IO 1/3PH 230V 50W

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 220...220 V

  • Frequenza di uscita massima - 16 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 0.64 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 0.05 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480711756

Codice prodotto

SNRLXM28AUA5M3X

Cod. produttore

LXM28AUA5M3X

Produttore

SNR

Tensione di rete:

220...220 V

Frequenza di uscita massima:

16 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

0.64 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

0.05 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

1

Con unità di controllo:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

Sostiene protocollo MODBUS:

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di ingressi digitali:

6

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione d’uscita massima:

240 V

Sostiene protocollo CAN:

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi analogici:

3

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

0.05 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:

5 %

Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:

10 %

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Profondità:

146 mm

Altezza:

150 mm

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Larghezza:

55 mm

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Con connessione PC:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Supporta protocollo per BACnet:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

2

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con interfaccia ottica:

no

Resistenza di frenatura integrata:

Tipo di convertitore:

Convertitore diretto

È un servoazionamento monofase o a 3 fasi, alimentato da 200 V a 230 V, con una potenza di uscita di 50 W. Funziona tramite un'interfaccia PTI/PTO che comprende 6 ingressi digitali e 3 uscite digitali. Questo servoazionamento integra un'interfaccia del bus di campo CANopen/CANmotion. Integra un'interfaccia del bus di campo CANopen/CANmotion. Controlla una velocità nominale di rotazione di 3000 rpm. Dispone di un'interfaccia di ingresso/uscita treno di impulsi, 1 ingresso digitale, una modalità di sequenza di posizione, 1 ingresso analogico per la modalità di controllo velocità/coppia e una funzione di sicurezza STO. Le sue dimensioni sono 55 mm di larghezza, 150 mm di altezza e 146 mm di profondità. Pesa 1 kg. Il servoazionamento riceve un segnale di comando da un sistema di controllo, lo amplifica e trasmette corrente elettrica al servomotore per eseguire il movimento. Questo servoazionamento è certificato da CE, CULus e CSA. Questo servoazionamento è compatibile con i servomotori BCH2 da 0,5 kW. Viene installato nell'armadio elettrico, in posizione verticale (±10°) necessaria per il raffreddamento. I servoazionamenti lexium 28 e i servomotori Lexium BCH2 sono bundle ottimizzati per macchine compatte. Progettato per l'ottimizzazione delle performance e dei costi.