pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM28AU45M3X LXM28 CAN IO 3PH 230V 4,5KW

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM28AU45M3X LXM28 CAN IO 3PH 230V 4,5KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 220...220 V

  • Frequenza di rete - 50/60 Hz

  • Numero di fasi d'entrata - 3

  • Numero di fasi d'uscita - 3

  • Max. frequenza d'uscita - 8 Hz

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480711848

Codice prodotto

SNRLXM28AU45M3X

Cod. produttore

LXM28AU45M3X

Produttore

SNR

Tensione di rete:

220...220 V

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Numero di fasi d'entrata:

3

Numero di fasi d'uscita:

3

Max. frequenza d'uscita:

8 Hz

Tensione d'uscita massima:

240 V

Corrente di uscita nominale I2N:

22.9 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

4.5 kW

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

4.5 kW

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

10 %

Numero di uscite analogiche:

1

Numero di ingressi analogici:

3

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi digitali:

6

Con elemento di comando:

Impiego ammesso in ambito industriale:

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporto protocollo per BACnet:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

2

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Con collegamento PC:

no

Chopper di frenatura integrato:

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

no

Tipo di convertitore:

Invertitore diretto

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

234 mm

Larghezza:

116 mm

Profondità:

186 mm

È un servoazionamento a 3 fasi, alimentato da 200 V a 230 V, con potenza di uscita di 4,5 kW. Funziona tramite un'interfaccia PTI/PTO che comprende 6 ingressi digitali e 3 uscite digitali. Questo servoazionamento integra un'interfaccia del bus di campo CANopen/CANmotion. Integra un'interfaccia del bus di campo CANopen/CANmotion. Controlla una velocità nominale di rotazione da 1500 rpm a 2000 rpm. Dispone di un'interfaccia di ingresso/uscita treno di impulsi, 1 ingresso digitale, una modalità di sequenza di posizione, 1 ingresso analogico per la modalità di controllo velocità/coppia e una funzione di sicurezza STO. Le sue dimensioni sono 116 mm di larghezza, 234 mm di altezza e 186 mm di profondità. Pesa 3.2 kg. Il servoazionamento riceve un segnale di comando da un sistema di controllo, lo amplifica e trasmette corrente elettrica al servomotore per eseguire il movimento. Questo servoazionamento è certificato da CE, CULus e CSA. Questo servoazionamento è compatibile con i servomotori BCH2 da 3,5 kW e 4,5 kW. Set di cavi per encoder SinCos Hiperface per servomotori BSH. Viene installato nell'armadio elettrico, in posizione verticale (±10°) necessaria per il raffreddamento. I servoazionamenti lexium 28 e i servomotori Lexium BCH2 sono bundle ottimizzati permacchine compatte.