pagina iniziale

PALAZZOLI - Tais presa industriale blu maschio femmina 32A 400V 6H M125.

copiacopia
PALAZZOLI - Tais presa industriale blu maschio femmina 32A 400V 6H M125.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • intensità di corrente IEC - 32 A

  • numero di poli - 4

  • tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • interruttore - bloccaggio meccanico

  • esecuzione dell’interruttore - contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950409907

Codice prodotto

PA474731

Cod. produttore

474731

Produttore

PAL474731

intensità di corrente IEC:

32 A

numero di poli:

4

tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

interruttore:

bloccaggio meccanico

esecuzione dell’interruttore:

contatti ausiliari

posizione ora:

6 h

colore identificativo:

rosso

grado di protezione (IP):

IP67

con interruttore differenziale:

No

spazi vuoti su guida portante:

No

Attacco Lampada:

altri

protezione:

altri

trattamento superficiale:

non trattato

SERIE TAIS PRESA INTERBLOCCATA IN TERMOINDURENTE DA PARETE CON INT. MAGNETOTERMICO 3P+T 32A 380-415V~ 50-60Hz 6H