pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXX5 PRISMASET XS KIT CARTONGESSO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di accessorio / ricambio - Set per pareti ad intercapedine

  • Larghezza - 7 mm

  • Altezza - 2 mm

  • Profondità - 7 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481518798

Codice prodotto

SNRLVSXX5

Cod. produttore

LVSXX5

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Tipo di accessorio / ricambio:

Set per pareti ad intercapedine

Larghezza:

7 mm

Altezza:

2 mm

Profondità:

7 mm

Accessori di montaggio per armadi, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRLVSXX5 - PRISMASET XS KIT CARTONGESSO