SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXV318 PRISMASET XS CENTRALINODATI PARETE 3X18


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 18
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481099914
Codice prodotto
SNRLVSXV318
Cod. produttore
LVSXV318
Produttore
SNR
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
18
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
426 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
600 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
145 mm
Morsettiera di terra:
no
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Con piastra di montaggio:
sì
Tipo di chiusura:
Cilindro
Morsettiera neutra:
no
Profondità interna:
135 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9003
Segnale di passaggio porta:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no