pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXDS418 PRISMASET XS RICAMBIO PORTA FUM 4X18

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Plastica

  • Colore - sonstige

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481099990

Codice prodotto

SNRLVSXDS418

Cod. produttore

LVSXDS418

Produttore

SNR

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Plastica

Colore:

sonstige

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

426 mm

Altezza:

750 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

20 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

This PrismaSeT XS door is a transparent door. It is designed to be compliant with an enclosure with 4 rows of 18 modules of 18mm. The IP degree of protection is IP40. The door is made of technoplastic. Its color is smoked. The door is intented in residential or tertiary sectors. The door can be installed on flush or surface enclosure. it can be mounted and opened on the right or the left side of the enclosure. The total dimensions are (W) 426mm x (H) 750mm x (D) 20mm. The door is made from technoplastic.The resistance of the plastic to flames and to abnormal heat is 650°C. The IK degree of protection is IK09. The operating temperature is -25°C to 60°C.