SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXDS318 PRISMASET XS RICAMBIO PORTA FUM 3X18


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Materiale - Plastica
Colore - sonstige
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - IP40
Confezione
1 PZ
EAN
3606481099983
Codice prodotto
SNRLVSXDS318
Cod. produttore
LVSXDS318
Produttore
SNR
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Plastica
Colore:
sonstige
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
426 mm
Altezza:
600 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
20 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no