pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXDP318 PrismaSet XS ricambio porta bianca 3x18

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481099945

Codice prodotto

SNRLVSXDP318

Cod. produttore

LVSXDP318

Produttore

SNR

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

426 mm

Altezza:

600 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

20 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

This PrismaSeT XS door is a plain door. It is designed to be compliant with an enclosure with 3 rows of 18 modules of 18mm. The IP degree of protection is IP40. The door is made of technoplastic. Its color is white (RAL 9003). The door is intented in residential or tertiary sectors. The door can be installed on flush or surface enclosure. it can be mounted and opened on the right or the left side of the enclosure. The total dimensions are (W) 426mm x (H) 600mm x (D) 20mm. The door is made from technoplastic. The resistance of the plastic to flames and to abnormal heat is 650°C. The IK degree of protection is IK09. The operating temperature is -25°C to 60°C.