SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSSDD8 PRISMASET S PORTA BIANCA 8 FILE DUCT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP41
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481077127
Codice prodotto
SNRLVSSDD8
Cod. produttore
LVSSDD8
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP41
Larghezza:
248 mm
Altezza:
1396 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
48.4 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri