SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08965 KIT ILLUMINAZIONE QUADRO PORTATILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 11 W
Tensione nominale - 220...240 V
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Tipo di tensione - AC
Lunghezza - 345 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430089650
Codice prodotto
SNRLVS08965
Cod. produttore
LVS08965
Produttore
SNR
Potenza della lampada:
11 W
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza:
345 mm
Con presa di corrente:
no
Con sensore di luminosità:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Spina / Presa
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale:
Plastica
Metodo di montaggio:
Magnetico
Con interruttore di accensione/spegnimento:
sì
Adatto a montaggio in rack 19":
no