pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08963 Tasca porta schemi adesiva

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08963 Tasca porta schemi adesiva

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Supporto per schema

  • Altezza - 230 mm

  • Colore - Altri

  • Autoadesivo -

  • Profondità - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481869661

Codice prodotto

SNRLVS08963

Cod. produttore

LVS08963

Produttore

SNR

Modello:

Supporto per schema

Altezza:

230 mm

Colore:

Altri

Autoadesivo:

Profondità:

25 mm

Materiale:

Plastica

Larghezza per installazione dell'armadio:

650 mm

Numero RAL:

9001

Trasparente:

SCHNEIDER ELECTRIC : TASCA PORTA SCHEMI ADESIVA, Tasca portadocumenti per armadi