SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08889 PPC zoccolo Armadio G L850

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cieco
Tipo - Altri
Larghezza - 850 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Verniciatura a polveri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481884121
Codice prodotto
SNRLVS08889
Cod. produttore
LVS08889
Produttore
SNR
Modello:
Cieco
Tipo:
Altri
Larghezza:
850 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Verniciatura a polveri
Tipo di protezione (NEMA):
1
Forature sfondabili:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Spessore:
126 mm
Piastra per ingresso cavi per armadi di distribuzione Schneider Electric tipo/modello PPC ZOCCOLO ARMADIO G L850


