SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08886 Tetto verde G IP30 L300mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Altezza - 35 mm
Profondità - 195 mm
Colore - Bianco
Installabile all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481020796
Codice prodotto
SNRLVS08886
Cod. produttore
LVS08886
Produttore
SNR
Larghezza:
300 mm
Altezza:
35 mm
Profondità:
195 mm
Colore:
Bianco
Installabile all'esterno:
sì
Adatto per pannelli tetto:
sì
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Altri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
9003
Con ingresso cavi:
sì