SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08881 PPC piena


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cieco
Larghezza - 300 mm
Altezza - 0 mm
Materiale - Plastica
Superficie - Verniciatura a polveri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430088813
Codice prodotto
SNRLVS08881
Cod. produttore
LVS08881
Produttore
SNR
Modello:
Cieco
Larghezza:
300 mm
Altezza:
0 mm
Materiale:
Plastica
Superficie:
Verniciatura a polveri
Forature sfondabili:
no
Spessore:
180 mm
Piastra passacavi piena. gamma: Prisma - grado di protezione IP: IP55 - tipo di prodotto o componente: piastra passacavo - categoria accessori: accessori contenitore - compatibilità prodotto: quadro IP30, quadro IP31, quadro IP43, quadro IP55. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinateper il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....