pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08841 Kit IP43 Prisma G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08841 Kit IP43 Prisma G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Kit adattatore

  • Altezza - 5300 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481880550

Codice prodotto

SNRLVS08841

Cod. produttore

LVS08841

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Kit adattatore

Altezza:

5300 mm

Guarnizione porta per 1 cassetta o 1 armadio o 1 canalina da 21 a 33 moduli (L = 4500 mm). Quando il quadro è già in configurazione IP40, l'ulteriore aggiunta di una guarnizione sulle porte permette di rispettare il grado di protezione IP43. In caso di associazione ordinare 1 guarnizione per porta.