pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08814 2 traverse soll./fissaggio 2 Arm 2 Can G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Angolare di trasporto

  • Larghezza - 1800 mm

  • Altezza - 125 mm

  • Materiale - Metallo

  • Profondità - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481870001

Codice prodotto

SNRLVS08814

Cod. produttore

LVS08814

Produttore

SNR

Modello:

Angolare di trasporto

Larghezza:

1800 mm

Altezza:

125 mm

Materiale:

Metallo

Profondità:

25 mm

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9003

Accessori per trasporto armadi, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRLVS08814 - 2 TRAVERSE SOLL. FISSAGGIO 2 ARM 2 CAN G