SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08811 2 traverse soll./fissaggio 2 Arm G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Angolare di trasporto
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 125 mm
Materiale - Metallo
Profondità - 25 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481869975
Codice prodotto
SNRLVS08811
Cod. produttore
LVS08811
Produttore
SNR
Modello:
Angolare di trasporto
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
125 mm
Materiale:
Metallo
Profondità:
25 mm
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9003
2 traverse soll./fissaggio 2 Arm G




