pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08765 2 pannelli lat.IP55 P600 Prisma P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08765 2 pannelli lat.IP55 P600 Prisma P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore - no

  • Materiale - Acciaio

  • Profondità per installazione dell'armadio - 600 mm

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481877888

Codice prodotto

SNRLVS08765

Cod. produttore

LVS08765

Produttore

SNR

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

no

Materiale:

Acciaio

Profondità per installazione dell'armadio:

600 mm

Larghezza:

600 mm

Altezza:

2000 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Bianco

Numero di unità rack:

40

Numero RAL:

9003

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

SCHNEIDER ELECTRIC : 2 PANNELLI LAT. IP55 P600 PRISMASET P, Pannello laterale / posteriore per armadi