SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08743 Pannello fondo IP55 L300 Prisma P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - no
Adatto come pannello posteriore - sì
Larghezza per installazione dell'armadio - 300 mm
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481877796
Codice prodotto
SNRLVS08743
Cod. produttore
LVS08743
Produttore
SNR
Adatto come pannello laterale:
no
Adatto come pannello posteriore:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
2000 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Bianco
Numero di unità rack:
40
Numero RAL:
9003
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no


