SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08728 Zoccolo H100 L800 Prisma P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale - Acciaio
Larghezza - 800 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 400 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481877741
Codice prodotto
SNRLVS08728
Cod. produttore
LVS08728
Produttore
SNR
Modello:
Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
800 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Bianco
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Adatto per aerazione / ventilazione:
no


