SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08720 2 CHIUSURE LATER ZOCCOL P400 PRISMASET P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli laterali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 25 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 235 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481877697
Codice prodotto
SNRLVS08720
Cod. produttore
LVS08720
Produttore
SNR
Modello:
Set pannelli laterali
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
25 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
235 mm
Colore:
Bianco
Installabile all'esterno:
no
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Adatto per aerazione / ventilazione:
no