SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08633 TETTO IP30 L300 P600 PRISMASET P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Profondità - 600 mm
Colore - Bianco
Installabile all'esterno - no
Larghezza per installazione dell'armadio - 300 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481877499
Codice prodotto
SNRLVS08633
Cod. produttore
LVS08633
Produttore
SNR
Larghezza:
300 mm
Profondità:
600 mm
Colore:
Bianco
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
300 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
600 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
9003
Con ingresso cavi:
no