pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08516 Porta piena IP30 L650 Prisma P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08516 Porta piena IP30 L650 Prisma P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP30

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481878687

Codice prodotto

SNRLVS08516

Cod. produttore

LVS08516

Produttore

SNR

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Larghezza:

650 mm

Altezza:

2000 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

30 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

SCHNEIDER PORTA PIENA IP30 L650 PRISMASET P PER ARMADI