pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08458 Tetto Prisma P IP55 L800 P400

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08458 Tetto Prisma P IP55 L800 P400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 800 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Bianco

  • Installabile all'esterno - no

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481877321

Codice prodotto

SNRLVS08458

Cod. produttore

LVS08458

Produttore

SNR

Larghezza:

800 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Bianco

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

9003

Con ingresso cavi:

no

SCHNEIDER TETTO PRISMASET P IP55 L800 P400 PER ARMADI