pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08387 Tetto Prisma G IP55 L300

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08387 Tetto Prisma G IP55 L300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 325 mm

  • Altezza - 55 mm

  • Profondità - 300 mm

  • Colore - Grigio

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430083870

Codice prodotto

SNRLVS08387

Cod. produttore

LVS08387

Produttore

SNR

Larghezza:

325 mm

Altezza:

55 mm

Profondità:

300 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

300 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

260 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7016

Con ingresso cavi:

no

SCHNEIDER TETTO PRISMASET G IP55 L300 PER ARMADI