SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08381 KIT ASSOCIAZIONE H/V PRISMASET G IP55


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Kit di collegamento, laterale
Larghezza - 115 mm
Altezza - 55 mm
Colore - Bianco
Profondità - 215 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481879646
Codice prodotto
SNRLVS08381
Cod. produttore
LVS08381
Produttore
SNR
Modello:
Kit di collegamento, laterale
Larghezza:
115 mm
Altezza:
55 mm
Colore:
Bianco
Profondità:
215 mm
Numero RAL:
9003
SCHNEIDER ELECTRIC : KIT ASSOCIAZIONE H V PRISMASET G IP55, Accessori di affiancamento e accoppiamento per armadi