pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08376 Porta parz.forata 4MPrisma G IP55 11/27M

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta parziale

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481884336

Codice prodotto

SNRLVS08376

Cod. produttore

LVS08376

Produttore

SNR

Modello:

Porta parziale

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

600 mm

Altezza:

200 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

26 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Porta / Pannello di comando per armadi, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRLVS08376 - PORTA PARZ.FORATA 4M PRISMASET G IP55