SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08357 PANNELLO LAT. PRISMASET G IP55 27M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Materiale - Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio - 260 mm
Larghezza - 250 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481884572
Codice prodotto
SNRLVS08357
Cod. produttore
LVS08357
Produttore
SNR
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
260 mm
Larghezza:
250 mm
Altezza:
1450 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Bianco
Numero di unità rack:
27
Numero RAL:
9003
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no