SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08343 CANALINA PRISMASET G IP55 L300 11M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 650 mm
Profondità - 260 mm
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481876669
Codice prodotto
SNRLVS08343
Cod. produttore
LVS08343
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
650 mm
Profondità:
260 mm
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP55
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Installabile all'esterno:
no
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
0
Fissaggio al palo:
no
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
no
Numero di serrature:
0
Montaggio incassato a parete:
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con porta di ventilazione:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
9003
Adatto per montaggio metrico:
sì
Con porta posteriore:
no