SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08340 Porta trasp.Prisma G IP55 L850 33M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481878595
Codice prodotto
SNRLVS08340
Cod. produttore
LVS08340
Produttore
SNR
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
850 mm
Altezza:
1750 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
40 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri




