SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08324 Porta piena Prisma G IP55 15M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Porta per scomparto 
- Materiale - Acciaio 
- Colore - Bianco 
- Porta a vetri - no 
- Grado di protezione (IP) - IP55 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481878465
Codice prodotto
SNRLVS08324
Cod. produttore
LVS08324
Produttore
SNR
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
600 mm
Altezza:
850 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
26 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri




