pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08313 ESTENSIONE PRISMASET G IP55 11M

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 650 mm

  • Profondità - 260 mm

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481884787

Codice prodotto

SNRLVS08313

Cod. produttore

LVS08313

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

650 mm

Profondità:

260 mm

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

no

Staccato:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

0

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

0

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Elemento interposto:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

9003

Adatto per montaggio metrico:

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no