SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08265 Porta Trasp L850 36M Prisma G


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Porta per scomparto 
- Materiale - Vetro 
- Colore - Altri 
- Porta a vetri - sì 
- Grado di protezione (IP) - IP40 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481878359
Codice prodotto
SNRLVS08265
Cod. produttore
LVS08265
Produttore
SNR
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Vetro
Colore:
Altri
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
850 mm
Altezza:
1830 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
40 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Altri


