SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08264 Porta trasp. Prisma G L850 33M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Materiale - Vetro
Colore - Altri
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - IP40
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481878342
Codice prodotto
SNRLVS08264
Cod. produttore
LVS08264
Produttore
SNR
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Vetro
Colore:
Altri
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
850 mm
Altezza:
1680 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
40 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Altri


