SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08187 Porta canalina 21M Prisma G.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP40
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481878168
Codice prodotto
SNRLVS08187
Cod. produttore
LVS08187
Produttore
SNR
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
300 mm
Altezza:
1080 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
33 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri