pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08138 Porta trasp.24M Prisma G.

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08138 Porta trasp.24M Prisma G.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Vetro

  • Colore - Altri

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481879134

Codice prodotto

SNRLVS08138

Cod. produttore

LVS08138

Produttore

SNR

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Vetro

Colore:

Altri

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1230 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

36 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Altri

SCHNEIDER PORTA TRASPARENTE 24M PRISMASET G PER ARMADI