SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS07053 4 CONNETTORI 400A 300MMQ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - sonstige
Larghezza - 36 mm
Altezza - 37 mm
Materiale - sonstige
Profondità - 37 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481868312
Codice prodotto
SNRLVS07053
Cod. produttore
LVS07053
Produttore
SNR
Modello:
sonstige
Larghezza:
36 mm
Altezza:
37 mm
Materiale:
sonstige
Profondità:
37 mm
Colore:
sonstige