SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS06560 Segregazione Barre H L300 SFP P500


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005760532
Codice prodotto
SNRLVS06560
Cod. produttore
LVS06560
Produttore
SNR
Piastra di segregazione per PanelSeT SFNHD Compatibile per armadi di forma 2 con larghezza di 300 mm e profondità di 500 mm. In genere viene utilizzato per creare scomparti per sbarre di distribuzione o altre apparecchiature, garantendo una corretta organizzazione e sicurezza all'interno dell'armadio. La piastra di ripartizione è in metallo ed è disponibile in finitura bianca (RAL 9003). Grado di protezione IP55, per cui può essere utilizzato in vari ambienti.