SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS06555 SEGREGAZIONE LATERALE SFP P500


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 700 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 500 mm
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Larghezza - 700 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606481883926
Codice prodotto
SNRLVS06555
Cod. produttore
LVS06555
Produttore
SNR
Larghezza per installazione dell'armadio:
700 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
500 mm
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Larghezza:
700 mm
Tipo di superficie:
Altri
Numero RAL:
9003
Numero di unità rack:
2
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Componente singolo
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
no
Per suddivisione interna forma 3b:
no
Per suddivisione interna forma 4a:
no
Per suddivisione interna forma 4b:
no