pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS06545 SCHERMO LATERALE FORMA 2 BARRE SFP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 700 mm

  • Profondità per installazione dell'armadio - 500 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481879882

Codice prodotto

SNRLVS06545

Cod. produttore

LVS06545

Produttore

SNR

Larghezza per installazione dell'armadio:

700 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

500 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Larghezza:

500 mm

Tipo di superficie:

Altri

Numero RAL:

9003

Numero di unità rack:

2

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Componente singolo

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

no

Per suddivisione interna forma 3b:

no

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

Barriera laterale progettata per il PanelSeT SFNHD Utilizzato per la segregazione verticale di forma 2 all'interno degli armadi. Compatibile per armadi di forma 2 con larghezza di 700 mm e profondità di 500 mm. Metallo con polveri di poliestere epossidiche polimerizzate a caldo con rivestimento bianco (RAL 9003).