pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS06543 Estensione segregazione F2 per SFP P800

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005760525

Codice prodotto

SNRLVS06543

Cod. produttore

LVS06543

Produttore

SNR

Piastra di segregazione per PanelSeT SFNHD Compatibile per armadi di forma 2 con larghezza di 300 mm e profondità di 800 mm. In genere viene utilizzato per creare scomparti per sbarre di distribuzione o altre apparecchiature, garantendo una corretta organizzazione e sicurezza all'interno dell'armadio. La piastra di ripartizione è in metallo ed è disponibile in finitura bianca (RAL 9003). Grado di protezione IP55, per cui può essere utilizzato in vari ambienti.