SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04963 Segregazione Barre 4000A H L300 P800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 300 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 600 mm
Materiale - Altri
Altezza - 200 mm
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481883865
Codice prodotto
SNRLVS04963
Cod. produttore
LVS04963
Produttore
SNR
Larghezza per installazione dell'armadio:
300 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
600 mm
Materiale:
Altri
Altezza:
200 mm
Colore:
Bianco
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero RAL:
9003
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Componente singolo
Per suddivisione interna forma 2a:
no
Per suddivisione interna forma 2b:
no
Per suddivisione interna forma 3a:
no
Per suddivisione interna forma 3b:
no
Per suddivisione interna forma 4a:
no
Per suddivisione interna forma 4b:
no


