SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04943 Supp posteriore separazione orizzontale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 145 mm
Altezza - 1850 mm
Profondità - 40 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481880383
Codice prodotto
SNRLVS04943
Cod. produttore
LVS04943
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
145 mm
Altezza:
1850 mm
Profondità:
40 mm
SCHNEIDER ELECTRIC : SUPP POSTERIORE SEPARAZIONE ORIZZONTALE, Accessori di montaggio per armadi


