SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04769 Set di 8 Viti Piatte per Linergy Evo


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480600616
Codice prodotto
SNRLVS04769
Cod. produttore
LVS04769
Produttore
SNR
Set di 8 viti piatte per Linergy Evolution. gamma: Linergy - compatibilità gamma: Linergy LGY, Linergy LGYE - tipo di prodotto o componente: struttura - categoria accessori: accessorio di fissaggio - connessione contenitore-dispositivo: barra, sbarra Linergy - Corrente nominale di impiego [Ie]: 3200 A, 4000 A - apparecchiatura fornita: 1 dado, 1 rondella. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport..