SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04552 Barra piena H 120X10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 3760 A
Modello - Piatta
Larghezza - 120 mm
Altezza - 10 mm
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430045526
Codice prodotto
SNRLVS04552
Cod. produttore
LVS04552
Produttore
SNR
Corrente nominale In:
3760 A
Modello:
Piatta
Larghezza:
120 mm
Altezza:
10 mm
Lunghezza:
2000 mm
Flessibile:
no
Barra piena orizzontale 120X10. gamma: Linergy - tipo di prodotto o componente: barra in rame - descrizione condotto sbarre: barra piatta - quantità per confezione: set da 1. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catenedi negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport..