SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04510 SBARRA NEW LINERGY 4000A L1625


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 4000 A
Modello - Profilo
Larghezza - 31 mm
Altezza - 150 mm
Lunghezza - 1620 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480908309
Codice prodotto
SNRLVS04510
Cod. produttore
LVS04510
Produttore
SNR
Corrente nominale In:
4000 A
Modello:
Profilo
Larghezza:
31 mm
Altezza:
150 mm
Lunghezza:
1620 mm
Flessibile:
no
Sbarra New Linergy 4000A per istallazione verticale, Lunghezza 1625mm. gamma: Linergy - tipo di prodotto o componente: profilo barra - quantità per confezione: set da 1. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....